Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Packpapier auf Rolle,L.240mxB.500mm,braun RL-D.210mm,1seitig glatt


Menge:  Rolle  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9184100303
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
hochwertige Papierqualiät · Ausführung braun, einseitig glatt · in Secarerollen · Rollen-Ø ca. 210 mm
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Gewicht:
12.5 kg
Länge:
240 m
Material:
100 g/m²
... > Kayser > Versand > Verpackungen
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
10 Tage
€ 7,25*
€ 38,80*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 38,80*
€ 46,17
pro Rolle
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG