|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 106WS-9181486069 Herst.-Nr.: 2082 EAN/GTIN: 4030177003869 |
| |
|
|  |  |
 | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
zur Montage an 1 Kurzholm oder 1 Langholm · stufenlos höhenverstellbar Weitere Informationen:  |  | Breite: | 440 mm | Höhe: | 90 mm | Produkt-Name: | Universalablage | Tiefe: | 520 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 2082, 4030177003869, GERÄTEABLAGE, Universalablage, Universalablagen |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 4,50* | ab € 89,00* | € 104,13* |  |  |  | Lager 106 | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 91,26* | € 107,28* |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 92,66* | € 108,95* |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,95* | ab € 99,79* | € 117,52* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,75* | ab € 108,34* | € 120,41* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 106 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 106 |  | Versand: Lager 106 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|