Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pack- u. Arbeitstisch B2000xT920xH710-960mm Kurbelverstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     106WS-9181486028
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     203500
EAN/GTIN:
     4030177029821
Suchbegriffe:
Packplatz
Packplätze
Packtisch
Packtische
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

30-mm-Tischplatte, hellgrau, kunststoffbeschichtet · manuell stufenlos höheneinstellbar von 690 - 960 mm bzw. Kurbelverstellung durch abklappbare Kurbel von 710 - 960 mm bis Flächenlast 300 kg · B 2000 x T 920 mm
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
30 mm
Tiefe:
920 mm
Flächenlast:
800 kg
Breite:
2000 mm
Höhe:
710-960 mm
Ausführung:
Kurbelverstellung
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Packtischsystem, Packtischsysteme, Packzentren, Packzentrum, packtisch b2000xt920xh690-960mm, packplatz, packtisch höhenverstellbar, Arbeitstisch, Arbeitstische, Pack-/Arbeitstisch, Pack-/Arbeitstische
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 1.283,04*
€ 1.309,61*
Lager 106
19 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 1.409,81*
€ 1.437,06*
Frei Haus
ab € 1.605,90*
€ 1.605,90*
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.437,06*
€ 1.710,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.409,81*
€ 1.677,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
704750
ab € 162,56*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
2053
ab € 212,68*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
207000
ab € 249,77*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
2062
ab € 32,30*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
2064
ab € 38,395*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
2050
ab € 108,49*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
2091
ab € 52,40*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
22810
ab € 93,18*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
206000
ab € 63,20*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
2011
ab € 455,31*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
704700
ab € 170,41*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
704700
ab € 157,47*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
704800
ab € 221,15*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
704800
ab € 201,84*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
200600
ab € 141,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.