Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Pendeltor glasklar,H.2000/B.2000mm,2flg. v.außen einstellb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9174480875
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Pendeltor
zweiflügelig · selbstschließend (durch doppelseitig wirkende Federschließer, von außen einstellbar) · Öffnungswinkel je 90° · verzinkte Eisenteile, Stahlkastenprofil 2 mm stark · Gleitlager kunststoffbeschichtet und wartungsarm · mit transparentem Material: 100% recyclingfähig, temperaturbeständig von -30 °C bis +60 °C · komplett vormontiert, montagefertig mit Beschlägen und Torstockrahmen · Einsatzbereiche: als Lärmschutz, zur Raum- und Klimaabtrennung, für Fußgängerverkehr und Durchfahrt mit normalen Transportmitteln
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Höhe:
2000 mm
Türblatt Typ:
A
... > Kayser > Arbeitsschutz > Pendeltore
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
10 Tage
Frei Haus
€ 1.004,15*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.004,15*
€ 1.194,94
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 128,53*
€ 152,95
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG