Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schutzschrank RAL3000,m.Zyl.-Schloss,H.730xB.340xT.220mm,f.Feuerlöscher


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9173482137
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4260058002296
aus hochwertigem Stahlblech · Türen, Deckel und Böden aus einem Stück tiefgezogen · kunststoffbeschichtet, mit erhöhter Schichtstärke · Farbe feuerrot, RAL 3000 · beide Ausführungen für 6- und 12-kg-Feuerlöscher
Weitere Informationen:
Abbildung:
2
Ausführung:
mit Zylinderschloss und Notschlüsselfach
Außenmaße H x B x T:
730 x 340 x 220 mm
... > Kayser > Arbeitsschutz > Feuerlöscher
Weitere Suchbegriffe: Feuerlöscher-Schutzschränke, Schutzschränke
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
10 Tage
€ 7,25*
€ 76,56*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,56*
€ 91,11
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG