Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Feuerlöscherdekosäule,D.300 H.895mm,RAL3000 Einstell-H.630mm,Alu.-Einsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9173482122
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
platzsparende Unterbringung eines tragbaren Feuerlöschers · durch eine große seitliche Öffnungen kann der Löscher im Brandfall schnell entnommen werden · das Oberteil der Säule kann als Ascher oder Podest genutzt werden · mit hochwertigem Aluminium-Einsatz · Einstellhöhe 630 mm · dauerhafte Lackierung feuerrot, RAL 3000
Weitere Informationen:
Maße H x Ø:
895 x 300 mm
... > Kayser > Arbeitsschutz > Feuerlöscher
Weitere Suchbegriffe: Feuerlöscher-Dekosäulen
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
10 Tage
€ 7,25*
€ 153,01*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,01*
€ 182,08
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
€ 273,86*
€ 325,89
Ähnlich
k.A.
€ 257,27*
€ 306,15
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG