Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Feuerlöscher-Schutzhaube,Voll-Ku. 1,4kg,H.620xB.320xT.210mm,f.6kg Löscher


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9173482101
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4006325130404
passend für Feuerlöscher Art.-Nr. 9000482092 und 9173482150 · verhindert Beschädigungen und Verschmutzungen · sichert die Funktionsbereitschaft der Feuerlöscher · Oberteil aus glasklarem Kunststoff · stoß- und bruchsicher · witterungs- und temperaturbeständig (-20° bis +60° C) · für den Innen- und Außenbereich, auch für LKW
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.4 kg
Maße:
H 620 x B 320 x T 210 mm
... > Kayser > Arbeitsschutz > Feuerlöscher
Weitere Suchbegriffe: Feuerlöscher-Schutzhauben
Angebote (2)
Versand
Netto
^
2 Tage
€ 8,20*
€ 39,89*
Kayser
10 Tage
€ 7,25*
€ 49,59*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 56,33*
€ 67,03
Zubehör
k.A.
€ 104,78*
€ 124,69
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG