|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 106WS-9173482095 Herst.-Nr.: 18.210.000 EAN/GTIN: 4006325678258 |
| |
|
|  |  |
 | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
Brandklasse B · rückstandsfreies Löschen · Löschstrahl unterbrechbar · Auslösearmatur als Hand und Tragegriff · sichere und einfache Bedienung · abgeflachter Boden · Einsatz bei Anlagen mit hoher elektrischer Spannung, EDV-Zentren, Lager mit brennbaren Flüssiggasen · langer, flexibler Hochdruckschlauch mit Handgriff am Schneerohr (nur bei 5 kg-Ausführung) · mit Wandhalter Weitere Informationen:  |  | Brandklasse B: | 89 B | Inhalt: | 5 l | Löschleistung LE: | 5 | Produkt-Name: | Kohlendioxidfeuerlöscher |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Handfeuerlöscher, KFZ-Feuerlöscher, KFZ-Löscher, Kohlendioxid-Feuerlöscher, Kohlendioxidfeuerlöscher, Kohlendioxidlöscher, Kohlensäure-Feuerlöscher, Kohlensäurelöscher, co2-löscher gloria, Feuerlöscherschutzhauben, Pulverfeuerlöscher, KOHLENDIOXIDSCHNEELÖ, 4006325678258, Auflade-Pulver-Feuerlöscher, Schaumlöscher, Wasser-Aufladefeuerlöscher, Fettbrandaufladelöscher, 1821.0000 KS 5 SE/AL, Kohlendioxiodlöscher |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 98,61* | € 111,20* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 4,50* | ab € 96,26* | € 114,29* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 7,50* | ab € 112,81* | € 130,54* |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 119,30* | € 132,36* |  |  |  | Lager 106 | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 113,21* | € 133,71* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 106 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 106 |  | Versand: Lager 106 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|