Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schlauchaufroller lack.,L.12m,f.div.Medien DN12,AG1/2/AG1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9172466340
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4030704090034
Suchbegriffe:
Schlauchaufroller
automatischer Schlauchaufroller mit lackierter Stahlblechausführung mit partizieller Verzinkung oder komplett in Edelstahl · Auslauffenster mit PVC-Rollen (variabel bei offener Ausführung) · Mehrfachrasterung pro Umdrehung · inkl. Gummischlauch DN 10 und 12 (Luft, Wasser, Öl, Diesel), DN 6 (Fett), DN 8 (Hochdruck) und Stopper · für die Montage an Boden, Wand und Decke sowie an Fahrzeugen und Geräten geeignet · Ausführung lackiert oder Edelstahl
Weitere Informationen:
Abbildung:
1
Ausführung:
lackiert
Ausgang:
1/2 AG Zoll
ausziehbare Schlauchlänge:
10 m
DIN Nominal Ø:
12 mm
Eingang:
1/2 AG Zoll
max. Druck:
60 bar
Nominal Ø DN:
12
Schlauchlänge:
10 m
... > Kayser > Arbeitsschutz > Schlauchaufroller
Weitere Suchbegriffe: Universal-Schlauchaufroller
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
10 Tage
Frei Haus
€ 372,41*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,41*
€ 443,17
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
€ 110,48*
€ 131,47
Ähnlich
k.A.
€ 186,73*
€ 222,21
Ähnlich
k.A.
€ 285,27*
€ 339,47
Ähnlich
k.A.
€ 542,53*
€ 645,61
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG