Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Fußmatte 10,4kg/m2,anthrazit,Ripsstreifen,Preis/m2


Menge:  m²  
Produktinformationen von Kayser
Produkt-Zusatzabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9165471275
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
aufrollbar · geeignet zur nachträglichen Ausstattung, da durch die niedrige Profilhöhe von nur 12 mm eine Verlegung ohne Rahmen möglich ist · Mattenoberfläche mit strapazierfähigen Rips-Streifen · Unterseite mit Elastomerprofilen für ein geräuscharmes Begehen der Matte · Profilhöhe: 12 mm · Profilabstand: 5 mm · Gewicht: 10,4 kg/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
... > Kayser > Reinigung > Fußmatten
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
10 Tage
Frei Haus
€ 334,03*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 m²
€ 334,03*
€ 397,50
pro m²
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG