Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Fußmatte 16,3kg/m2,Farbe angeben!,Gummi-u.Bürstenprofil,Preis/m2


Menge:  m²  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9165471260
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
zur Verlegung in Rahmen · robust · aufrollbar · leicht zu reinigen · Trägerelemente aus verwindungssteifen Aluminiumprofilen, mit kunststoffummantelten Stahlseilen verbunden · Mattenoberfläche aus Rips oder geriffeltem Gummiprofil · Profilunterseite mit Elastomerprofilen für ein geräuschloses Begehen der Matte · Maßanfertigung der Matten in allen gewünschten Abmessungen (Aussparungen, Schrägen, Rundungen gegen Mehrpreis lieferbar) · Rahmen gehören nicht zum Lieferumfang · weitere Ausführungen auf Anfrage
Weitere Informationen:
Gewicht:
16.3 m² kg
Mattenoberfläche:
Gummiprofil und Bürstenprofil
Profilabstand:
4 mm
Profilhöhe:
22 mm
... > Kayser > Reinigung > Fußmatten
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
10 Tage
Frei Haus
€ 497,93*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 m²
€ 497,93*
€ 592,54
pro m²
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG