Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Fußmatte 13,9kg/m2,Farbe angeben!,Rips,Preis/m2


Menge:  m²  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9165471228
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
zur Verlegung in Rahmen · robust · aufrollbar · leicht zu reinigen · Trägerelemente aus verwindungssteifen Aluminiumprofilen, mit kunststoffummantelten Stahlseilen verbunden · Mattenoberfläche aus Rips oder geriffeltem Gummiprofil · Profilunterseite mit Elastomerprofilen für ein geräuschloses Begehen der Matte · Maßanfertigung der Matten in allen gewünschten Abmessungen (Aussparungen, Schrägen, Rundungen gegen Mehrpreis lieferbar) · Rahmen gehören nicht zum Lieferumfang · weitere Ausführungen auf Anfrage
Weitere Informationen:
Gewicht:
13.9 m² kg
Mattenoberfläche:
Rips
Profilabstand:
4 mm
Profilhöhe:
22 mm
... > Kayser > Reinigung > Fußmatten
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
10 Tage
Frei Haus
€ 382,78*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 m²
€ 382,78*
€ 455,51
pro m²
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 14,74*
€ 17,54
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG