Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Montage-Lift hydr.Antrie,Hebe-H.5717mm,Alu./Stahl Trgf.300kg,235kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produkt-Zusatzabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9151464088
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Montagelift
Spezial-Aluminium-Profile · robustes Fahrgestell, stahlverzinkt · 4 stabile Brems-Lenkrollen · 2 große Eigentransporträder für den mobilen Einsatz · seitliche Ausleger bei den Modellen mit max. Hebehöhe 7500 mm · durch teleskopartiges Ausfahren wird Deckenhöhe erreicht · 2 Versionen: mit mechanischem (Handkurbel) und hydraulischem Antrieb (230 V, Danfoss-Proportional-Antrieb) · ideal zum sicheren Heben von Luftkanälen, Lufterhitzern, Leitungssystemen, Stahlkonstruktionen, kühltechnischen Anlagen Baumaterialien usw.
Weitere Informationen:
Ausführung:
hydraulischer Antrieb
Fahrgestellänge E:
1785 mm
Fahrgestellbreite F:
760 mm
Gesamtbreite G:
1800 mm
Gewicht:
235 kg
Hebehöhe B Lastgabel unten:
5330 mm
Hebehöhe max A. Lastgabel oben:
5720 m
Lastgabelbreite l:
560 mm
Lastgabellänge H:
650 mm
Masthöhe C:
2197 mm
Tragfähigkeit:
300 kg
Transportmaß Breite E:
760 mm
Transportmaß Länge D:
830 mm
... > Kayser > Steiggeräte > Lifte
Weitere Suchbegriffe: Montagelifte
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
10 Tage
Frei Haus
€ 4.552,89*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.552,89*
€ 5.417,94
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG