Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Saalleiter Alu.3-tlg. 2x13 u. 9 Sprossen m.Rollen-Traverse u.Standplattform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     106WS-9150460548
Hersteller:
     Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     51336
EAN/GTIN:
     4031405513365
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Saalleiter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

für Arbeitshöhen bis ca. 11700 mm · stabile Holme aus Rechteckprofilen · durchgehend geriffelte Vierkantsprossen · max. Gesamtbelastung 150 kg · Höhenverstellung durch Seilzug von Sprosse zu Sprosse · Arretierung durch automatische Einfallhaken · Standplattform und Rückenschutzbügel am oberen Ende, Ausführung 9150 460552 - Oberleiter mit beidseitigem Handlauf · 2 Fahrtraversen B 2000 mm, 4 Lenkrollen mit Feststeller Ø 160 mm · mit wenigen Handgriffen platzsparend zusammenlegbar
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
7100 mm
Gewicht:
105.0 kg
Hersteller-Produktbezeichnung:
Saalleiter. Aluminium
Leiterlänge ausgefahren:
6500 mm
Leiterlänge eingefahren:
4000 mm
Material:
Aluminium
Plattformhöhe:
5100 mm
Produkt-Name:
Saalleiter. Aluminium
Sprossenanzahl:
2 x 13 + 9
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Weitere Suchbegriffe: 4031405513365, 51336, SAALLEITER ALUMINIUM, Saalleitern
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 1.356,04*
4 Tage
k.A.
€ 5,38*
€ 1.414,00*
13 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 1.289,62*
€ 1.453,97*
Lager 106
k.A.
Frei Haus
€ 1.650,30*
5 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 1.819,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.650,30*
€ 1.963,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Primary Image
Günzburger Steigtechnik
51342
ab € 1.482,89*
Ähnlich
Primary Image
Günzburger Steigtechnik
51348
ab € 1.706,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG