Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Antirutschmatte glatt,B.250mm,10m/RL Preis/RL


Menge:  Rolle  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9149456001
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
für den universellen Einsatz in Handwerk, Industrie, etc. · Materialstärke 3 mm · mt geschlossener Oberfläche · reißfest durch Spezialfaser-Einlage, sowie formbeständig bei Hitze und Kälte · schmutz- und nässeabweisend · mit Messer oder Schere problemlos auf jedes Format zuschneidbar · geräuschdämmende und schallschluckende Wirkung auf Ablageflächen · ideal zur Werkzeugablage auf Montagewagen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Glatt
Breite:
250 mm
... > Kayser > Betriebsausstattung > Anti-Rutsch-Produkte
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
10 Tage
€ 7,25*
€ 34,65*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 34,65*
€ 41,23
pro Rolle
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG