Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Arbeitsplatzbodenbelag,B.900mm,Zuschnitt,Naturkautschuk


Menge:  Meter  
Produktinformationen von Kayser
Symbol
Artikel-Nr.:  106WS-9149455460
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
aus Naturkautschuk · hergestellt aus schwer abnutzbarem hochbelastbarem Gummi · besonders rutschsicher durch die fein gerillte Oberfläche · isoliert auf Betonfußböden gegen aufsteigende Kälte · optimal als Fußbodenbelag oder Arbeitstischbelag mit mittleren bis schweren Belastungen · in trockener sowie nasser Umgebung einsetzbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zuschnitt
Breite:
900 mm
Gewicht:
4 kg
Stärke:
3 mm
... > Kayser > Betriebsausstattung > Arbeitsplatz-Bodenbeläge
Weitere Suchbegriffe: Bodenbeläge
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
10 Tage
€ 7,25*
€ 21,17*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 21,17*
€ 25,19
pro Meter
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
€ 91,29*
€ 108,64
Ähnlich
k.A.
€ 25,73*
€ 30,62
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG