Produktinformationen von Kayser |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 106WS-9149455336 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | resistent gegen Öle, Fette und viele Industrie-Chemikalien · Nitrilbasis (NPR), Farbe rot, Höhe ca. 17 mm · antibakteriell, robust, mit optimalen Dränage- und Belüftungseigenschaften, mit 5 mm hohen Noppen an der Unterseite · ermüdungsfreies Arbeiten durch federndes Material · flexibel erweiterbare Grundplatten, die nahtlos miteinander verbunden werden · Kantenprofil (Zubehör) sorgt für sicheres Begehen und Befahren der Grundplatten · Einsatzbereiche: Lebensmittelindustrie, Großküchen, Industrielabore Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Grundplatte | Maße B x T: | 900 x 600 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Bodenbeläge |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 61,42* | € 73,09 | Ähnlich | | | | € 47,10* | € 56,05 | Ähnlich | | | | € 50,52* | € 60,12 | Ähnlich | | | | € 23,55* | € 28,02 | Ähnlich | | | | € 71,58* | € 85,18 | Ähnlich | | | | € 70,54* | € 83,94 |
|  |  |
|
 |
|
|