Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Arbeitsplatzbodenbelag,Fertigmatte,B.1200xT.900xH.14mm,geschl.Ausf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9149455334
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
bereits fertig konfektioniert · Naturkautschuk, Farbe schwarz · geschlossene Oberfläche bestehend aus kleinen Anti-Rutsch-Noppen · rutschfest durch wabenartige Struktur auf der Unterseite (saugt sich fest) · abgeschrägte Kanten sorgen für Sicherheit beim Begehen und Befahren, Höhe ca. 14 mm · einfache Reinigung durch Abspritzen der Matte · Allroundmatten einsetzbar für feuchte und trockene Räume
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fertigmatte
Maße B x T:
1200 x 900 mm
... > Kayser > Betriebsausstattung > Arbeitsplatz-Bodenbeläge
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
10 Tage
€ 7,25*
€ 70,96*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,96*
€ 84,44
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG