Produktinformationen von Kayser |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 106WS-9149455333 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | bereits fertig konfektioniert · Naturkautschuk, Farbe schwarz · geschlossene Oberfläche bestehend aus kleinen Anti-Rutsch-Noppen · rutschfest durch wabenartige Struktur auf der Unterseite (saugt sich fest) · abgeschrägte Kanten sorgen für Sicherheit beim Begehen und Befahren, Höhe ca. 14 mm · einfache Reinigung durch Abspritzen der Matte · Allroundmatten einsetzbar für feuchte und trockene Räume Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Fertigmatte | Maße B x T: | 900 x 600 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 61,42* | € 73,09 | Ähnlich | | | | € 87,14* | € 103,70 | Ähnlich | | | | € 50,52* | € 60,12 | Ähnlich | | | | € 23,55* | € 28,02 | Ähnlich | | | | € 71,58* | € 85,18 | Ähnlich | | | | € 70,54* | € 83,94 |
|  |  |
|
 |
|
|