Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Industriematte PVC sw.,B.600mm,gefräste Oberfläche,Zuschnitt


Menge:  Meter  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9149455220
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
für Werkbank- und Montagearbeitsplätze · Rost aus 100%-Recyclingmaterial-PVC · die geriffelte Profilierung des Obermaterials gewährleistet eine gute Rutschsicherheit · Gewicht 6 kg/m² · Rutschhemmung R 11/V 10 nach DIN 51130 · Höhe 15 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zuschnitt
Breite:
600 mm
... > Kayser > Betriebsausstattung > Arbeitsplatz-Bodenbeläge
Weitere Suchbegriffe: Bodenbeläge
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
10 Tage
€ 7,25*
€ 43,57*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 43,57*
€ 51,85
pro Meter
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 8,72*
€ 10,38
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG