Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bodenrost Eckelement L55xB55xS14mm blau PP 4 St./Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     106WS-9149455159
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     11152
EAN/GTIN:
     4260061890439
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bodenrost
Eckelement Bodenbelag
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

aus hochbelastbarem PP · VE = 4 Stück
Weitere Informationen:
Länge:
55 mm
Farbe:
blau
Breite:
55 mm
Stärke:
14 mm
Material:
Polypropylen
Ausführung:
Eckelement
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (14)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
Frei Haus
ab € 1,355*
€ 1,725*
4
Frei Haus
ab € 1,81*
€ 2,18*
Lager 106
18 Tage
k.A.
4
€ 6,95*
ab € 2,0225*
€ 2,4325*
4
€ 5,00*
ab € 2,59*
€ 3,08*
26 Tage
k.A.
4
€ 4,95*
ab € 5,95*
€ 6,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 2,4325*
€ 2,89468
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,3325*
€ 2,77568
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,1925*
€ 2,60908
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,0625*
€ 2,45438
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,0225*
€ 2,40678
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 9,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Miltex
11102
ab € 29,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG