|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 106WS-9149455154 Herst.-Nr.: 11131 EAN/GTIN: 4260061890361 |
| |
|
|  |  |
 | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
aus hochbelastbarem Polypropylen · VE = 10 Stück Weitere Informationen:  |  | Breite: | 55 mm | Farbe: | grün | Hersteller-Produktbezeichnung: | Randleiste | Länge: | 300 mm | Material: | Polypropylen | Produkt-Name: | Randleiste |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Bädermatten, Feuchtraumbodenmatten, Industrierost, Kantenprofile Mattenwege, Mattenwege, Nassraum-Bodenmatte, Nasszonenbelag, Profile Arbeitsplatzmatte, Randleiste Bodenbelag, Sicherheitskante, arbeitsplatzmatte miltex, industrierost grün, Bodenroste, 11131, 4260061890361, RANDLEISTE F. BODENR |
|  |  |
|  |  | Angebote (11) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 20,06* | € 24,40* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 20,09* | € 24,44* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 4,50* | ab € 20,23* | € 24,53* |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 22,25* | € 27,10* |  |  |  | Lager 106 | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 24,02* | € 29,29* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 106 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 10 Stück (ab € 2,402* pro Stück) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 106 |  | Versand: Lager 106 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|