Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Arbeitsplatz-Bodenbelag Bodenelement durchbrochen blau L300xB300xH14mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikelabbildung
Artikel-Nr.:
     106WS-9149455151
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     11102
EAN/GTIN:
     4260061890316
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bodenrost
Bädermatten
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

aus hochbelastbarem Poypropylen · zur Verlegung im Innen- und Außenbereich · für Böden, auf denen eine trockene, rutschfeste und trittsichere Oberfläche gefordert ist · Schall- und stoßdämmend · isolierend · Flächenbelastung bis 220 t/m² · korrosionsfest · weitgehend öl, laugen- und säurenbeständig · einfache Reinigung · leichte Verlegung durch Steckverbindung · geprüft nach BIA, DIN 51130, R10/V10 · Brandverhalten B3, nach DIN 4102
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Farbe:
blau
Länge:
300 mm
Material:
Poypropylen
Produkt-Name:
Bodenrost
Stärke:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: Feuchtraumbodenmatten, Industrierost, Mattenwege, Nassraum-Bodenmatte, Nasszonenbelag, arbeitsplatzmatten blau, arbeitsplatzmatte miltex, 4260061890316, BODENROST 300X300MM, Bodenroste, 11102
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
k.A.
€ 4,50*
ab € 30,99*
€ 37,39*
9 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 34,37*
€ 41,00*
Lager 106
k.A.
€ 6,95*
ab € 37,38*
€ 44,64*
18 Tage
k.A.
€ 5,95*
€ 47,60*
7 Tage
k.A.
€ 6,40*
ab € 41,05*
€ 49,07*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 44,64*
€ 53,12
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 42,91*
€ 51,06
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 41,51*
€ 49,40
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 39,65*
€ 47,18
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 37,38*
€ 44,48
pro Karton
1 Karton enthält 11 Stück (ab € 3,39819* pro Stück)
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Miltex
11152
ab € 6,29*
Zubehör
Miltex
11132
ab € 20,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG