|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 106WS-9149455150 Herst.-Nr.: 11101 EAN/GTIN: 4260061890309 |
| |
|
|  |  |
 | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
aus hochbelastbarem Poypropylen · zur Verlegung im Innen- und Außenbereich · für Böden, auf denen eine trockene, rutschfeste und trittsichere Oberfläche gefordert ist · Schall- und stoßdämmend · isolierend · Flächenbelastung bis 220 t/m² · korrosionsfest · weitgehend öl, laugen- und säurenbeständig · einfache Reinigung · leichte Verlegung durch Steckverbindung · geprüft nach BIA, DIN 51130, R10/V10 · Brandverhalten B3, nach DIN 4102 Weitere Informationen:  |  | Breite: | 300 mm | Farbe: | grün | Länge: | 300 mm | Material: | Poypropylen | Produkt-Name: | Bodenrost | Stärke: | 14 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Feuchtraumbodenmatten, Industrierost, Mattenwege, Nassraum-Bodenmatte, Nasszonenbelag, arbeitsplatzmatte miltex, industrierost grün, 11101, Bodenroste, BODENROST 300X300MM, 4260061890309 |
|  |  |
|  |  | Angebote (11) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 4,50* | ab € 30,40* | € 36,67* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 30,67* | € 37,39* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 33,52* | € 39,97* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 33,96* | € 40,50* |  |  |  | Lager 106 | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 37,38* | € 44,63* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 106 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 11 Stück (ab € 3,39819* pro Stück) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 106 |  | Versand: Lager 106 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|