Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

PVC-Läufer schwarz/gelb,L.10m/B.1000mm,1RL/VE


Menge:  Rolle  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9149455122
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
PVC-Läufer
für Montagearbeitsplätze und Laufstrassen · federnder, geschlossener, profilierter Arbeitsplatzbelag aus Weich-PVC · isoliert gegen kalte Böden · Unterlüftung und Drainage durch strukturierte Unterfläche · Höhe 5 mm · Gewicht 4 kg/m²
Weitere Informationen:
Ausführung:
10-m-Rolle
Breite:
1000 mm
Farbe:
schwarz/gelb
... > Kayser > Betriebsausstattung > Bodenbeläge
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatz-Bodenbeläge
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
10 Tage
Frei Haus
€ 409,75*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 409,75*
€ 487,60
pro Rolle
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG