Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bodenmatte Hart-PVC blau,B.800xH.12mm,f.Nassraum Preis/Lfdm.,Länge angeben!


Menge:  Meter  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9149455039
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
die perfekte Lösung überall dort, wo Rutsch- und Infektionsgefahr durch Feuchtigkeit und Schmutz entsteht · vielfältige Einsatzmöglichkeiten in Nassbereichen · Oberleiste Hart-PVC mit profilierter Lauffläche, Höhe ca. 12 mm, Unterleiste aus schwarzem Weich-PVC fest verschweißt · für Innen- und Außeneinsatz bis -5°C geeignet · aufrollbar · wirksame Drainage (allseitiger Wasserablauf) an der Unterseite · hygienisch, rutschhemmend und porenfreie Oberleiste
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Gesamtbreite:
800 mm
... > Kayser > Betriebsausstattung > Bodenmatten
Weitere Suchbegriffe: Bodenbeläge
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
10 Tage
€ 7,25*
€ 38,18*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 38,18*
€ 45,43
pro Meter
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG