Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bodenmatte Hart-PVC grau,B.600xH.12mm,f.Nassraum Preis/Lfdm.,Länge angeben!


Menge:  Meter  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9149455030
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
die perfekte Lösung überall dort, wo Rutsch- und Infektionsgefahr durch Feuchtigkeit und Schmutz entsteht · vielfältige Einsatzmöglichkeiten in Nassbereichen · Oberleiste Hart-PVC mit profilierter Lauffläche, Höhe ca. 12 mm, Unterleiste aus schwarzem Weich-PVC fest verschweißt · für Innen- und Außeneinsatz bis -5°C geeignet · aufrollbar · wirksame Drainage (allseitiger Wasserablauf) an der Unterseite · hygienisch, rutschhemmend und porenfreie Oberleiste
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gesamtbreite:
600 mm
... > Kayser > Betriebsausstattung > Bodenmatten
Weitere Suchbegriffe: Bodenbeläge
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
10 Tage
€ 7,25*
€ 28,64*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 28,64*
€ 34,08
pro Meter
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
€ 492,74*
€ 586,36
Ähnlich
k.A.
€ 68,99*
€ 82,10
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG