Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Stehpult fahrbar,RAL5007/RAL7035,H.1270xB.590xT.630mm,Gestell/Aufsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9149452460
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Rednerpult
Stehpult
stabile pulverbeschichtete Stahlrohr-Stahlblechkonstruktion · Gesamttragfähigkeit 150 kg
Weitere Informationen:
Maße H x B x T:
1270 x 590 x 630 mm
... > Kayser > Betriebsausstattung > Stehpulte
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
10 Tage
Frei Haus
€ 386,13*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,13*
€ 459,49
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
€ 299,80*
€ 356,76
Ähnlich
k.A.
€ 452,29*
€ 538,23
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG