Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 106WS-9147457208 Herst.-Nr.: 3041 EAN/GTIN: 4026212047271 |
| |
|
|  |  |
 | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
die ideale Lösung für die Lagerung großvolumiger und sperriger Güter, dort wo Fachbodenregale zu eng und Palettenregale zu schwer sind · Rahmen und Holme verzinkt, auf Anfrage in kunststoffbeschichtet lichtgrau, RAL 7035 lieferbar · Spanplatten-Einlegeböden V20/E1-Natur · Fachlast max. 600 kg bei 1400 mm, 1800 mm und 2200 mm Feldbreite, max. 490 kg bei 2600 mm Feldbreite (bei gleichmäßig verteilter Last) · Feldlast max. 4600 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) · Berechnung Gesamtlänge Grundregale = Lichte Fachbreite (L) + 107 mm · Anbauregale = Lichte Fachbreite (L) + 51 mm Weitere Informationen:  |  | Fachbodenlänge: | 2600 mm | Fachbodentiefe: | 800 mm | Feldlast: | 4600 kg | Hersteller-Produktbezeichnung: | Weitspannregal | Produkt-Name: | Weitspannregal |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Großfachregal Fachboden, Lagerregal Spanplatte, Spanplatte Lagerregal, Steckregal Abdeckboden, Weitspannregal Fachboden, Weitspannregalfachboden, Weitspannregalfachebene, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, 3041, 4026212047271, ZUSATZBODEN 2600 X 8, Weitspannsteckregale, Weitspannregale, Regal, Weitspann-Steckregale |
|  |  |
|  |  | Angebote (12) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 7,90* | – | € 98,40* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 90,73* | € 106,62* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 4,50* | ab € 88,97* | € 107,32* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 92,02* | € 108,17* |  |  |  | Lager 106 | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 106,45* | € 125,53* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 106 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 106 |  | Versand: Lager 106 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|