Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Fachboden 200 kg verz.,B.1000xT.400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9147456932
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Fachboden
Regal
schraubenlose Steckmontage · einfacher, schneller Aufbau · wählen Sie zwischen 2 Breiten - 1000 + 1300 mm, 3 Höhen - 2000, 2500, 3000 mm und 5 Tiefen - 300, 400, 500, 600, 800 mm · stabiler Ständerrahmen, zerlegt, aus 50 mm breiten, verzinkten T-Hohlprofilen mit steckbaren Verbinderblechen und Fußplatten · Fachböden verzinkt, 40 mm hoch, mit allseitiger, 3facher Sicherheitsabkantung · Bodenbreite 1300 mm mit stabilisierender Kastenform an den Längsseiten · die Fachböden sind im Lochrasterabstand von 25:25 mm höhenverstellbar · Längsstabilisierung mittels rückwärtiger Diagonalstreben mit Spannschlössern
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern
Bodenmaße L x T:
1000 x 400 mm
Höhe:
- mm
... > Kayser > Betriebsausstattung > Steckregalsysteme
Weitere Suchbegriffe: Regale
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
10 Tage
€ 7,25*
€ 16,08*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG