Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Einsatzkasten blau Ku.,E63/3-108x108,B.108xT.108mm,f.Schubl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9147456828
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4026212072181
Suchbegriffe:
Einsatzkasten
Regal
Kunststoff-Einsatzkästen
Weitere Informationen:
Breite:
108 mm
Farbe:
blau
Gesamtbreite:
108 mm
Gesamttiefe:
108 mm
Maße B x T:
108 x 108 mm
Tiefe:
108 mm
... > Kayser > Betriebsausstattung > Schubladenunterteilungsmaterial
Weitere Suchbegriffe: Regale
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Kayser
10 Tage
€ 7,25*
€ 1,00*
15 Tage
€ 6,80*
€ 1,05*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG