Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Steckregal Grund verz.,2500x1300x600mm,5Böden 230kg/Boden,Feldlast 2400kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9147456722
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4026212011166
mit Multi-Stabil-Boden, Tragfähigkeit 230 kg · in Modulbauweise aus stabilitätsfördernden Industrie-T-Profilrahmen zum Einhängen der Multi-Stabil-Fachböden® mit Systemlochung im Raster von 25 mm · Fachbreite 1300 mm · Fachböden-Generation Multi-Stabil® durch statische und konstruktive Optimierung = höhere Lagerkapazität - kompatibel mit dem Vorgängermodell
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundregal
Boden Tragkraft GF/kg AF/kg:
200
Bodenanzahl:
5
Bodenmaße L x T:
1300 x 600 mm
Fachböden Anzahl:
5
Feldlast:
2400 kg
Gesamthöhe:
2500 mm
Gesamtlänge:
1300 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Höhe:
2500 mm
Maße H x B x T:
2500 x 1300 x 600 mm
Regalhöhe:
2500 mm
Tiefe:
600 mm
Tragfähigkeit je Boden:
230 kg
... > Kayser > Betriebsausstattung > Regale
Weitere Suchbegriffe: Steckregal, Großfach-Steckregalsysteme, Steckregale
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Kayser
10 Tage
Frei Haus
€ 235,38*
10 Tage
Frei Haus
€ 265,50*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,38*
€ 280,10
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG