Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 106WS-9147456647 Herst.-Nr.: 14905 EAN/GTIN: 4026212012330 |
| |
|
|  |  |
 | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
für Feldbreite 1000 mm · komplett mit Montagezubehör · verzinkt Weitere Informationen:  |  | Breite: | 900 mm | Hersteller-Produktbezeichnung: | Drahtrückwand | Höhe: | 2400 mm | Oberfläche: | verzinkt | Produkt-Name: | Drahtrückwand |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Rückwand, DRAHTRÜCKWAND VERZIN, 4026212012330, Drahtrückwände, Vollblech-Rückwände, Seitenlochwände, 14905 |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 21,94* | € 26,72* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 4,50* | ab € 22,31* | € 27,01* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 22,44* | € 27,33* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 23,74* | € 28,95* |  |  |  | Lager 106 | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 26,37* | € 32,20* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 106 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 106 |  | Versand: Lager 106 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|