Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Steckregal Grund verz.,2500x1000x600mm,6Böden 330kg/Boden,Feldlast 2500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9147456582
Hersteller:  Meta-Regalbau
Herst.-Nr.:  1630
EAN:  4026212018554
das System vereinigt schnelle schraubenlose Steckmontage mit vielseitiger praxisgerechter und individueller Lagergestaltung · umfangreiches Systemzubehör macht dieses System anpassungsfähig · ausbaufähig bis zu Bühnenanlagen mit 3 Etagen und Fachbodenhochregallagern · ständige Gütesicherung nach RAL-RG 614 steht für geprüfte Qualität und statische Sicherheit · die Fachböden sind mit einer Systemlochung zur Aufnahme von Fachteilern und Tragegittern ausgestattet, höhenverstellbar im 25 mm Raster · Fachböden-Generation Multi-Stabil® durch statische und konstruktive Optimierung = höhere Lagerkapazität - kompatibel mit dem Vorgängermodell
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundregal
Boden Tragkraft GF/kg AF/kg:
330
Bodenmaße L x T:
1000 x 600 mm
Fachböden Anzahl:
6
Feldlast:
2400 kg
Gesamthöhe:
2500 mm
Höhe:
2500 mm
Regalhöhe:
2500 mm
Tragfähigkeit je Boden:
330 kg
... > Kayser > Betriebsausstattung > Regale
Weitere Suchbegriffe: Steckregalsysteme
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Kayser
10 Tage
Frei Haus
€ 251,35*
9 Tage
€ 7,50*
€ 269,56*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,35*
€ 299,11
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG