Produktinformationen von Kayser |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 106WS-9147456498 Herst.-Nr.: 1624 EAN: 4026212018257 |
| |
|
|  |  |
 | das System vereinigt schnelle schraubenlose Steckmontage mit vielseitiger praxisgerechter und individueller Lagergestaltung · umfangreiches Systemzubehör macht dieses System anpassungsfähig · ausbaufähig bis zu Bühnenanlagen mit 3 Etagen und Fachbodenhochregallagern · ständige Gütesicherung nach RAL-RG 614 steht für geprüfte Qualität und statische Sicherheit · die Fachböden sind mit einer Systemlochung zur Aufnahme von Fachteilern und Tragegittern ausgestattet, höhenverstellbar im 25 mm Raster · Fachböden-Generation Multi-Stabil® durch statische und konstruktive Optimierung = höhere Lagerkapazität - kompatibel mit dem Vorgängermodell Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Zusatzboden | Boden Tragkraft GF/kg AF/kg: | 200 | Bodenmaße L x T: | 1000 x 500 mm | Tragfähigkeit je Boden: | 230 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Steckregalsysteme |
|  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 12 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,80* |
€ 18,69* |  |  |  | | 12 Tage |  |  |  |  |  |
€ 7,90* |
€ 18,70* |  |  |  | Kayser | 10 Tage |  |  |  |  |  | € 7,25* | € 18,78* |  |  |  |  | | 8 Tage |  |  |  |  |  |
€ 8,20* |
€ 21,50* |  |  |  | | 20 Tage |  |  |  |  |  |
€ 9,40* |
€ 21,90* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Kayser |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Kayser |  | Versand von Kayser |  |  |  | | Lieferzeit: | 10 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,25* |  | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 170,00* | € 202,30 | Ähnlich | | | | € 194,00* | € 230,86 | Ähnlich | | | | € 119,00* | € 141,61 | Ähnlich | | | | € 145,00* | € 172,55 | Ähnlich | | | | € 274,00* | € 326,06 | Ähnlich | | | | € 168,00* | € 199,92 | Ähnlich | | | | € 220,00* | € 261,80 | Ähnlich | | | | € 156,00* | € 185,64 | Ähnlich | | | | € 181,00* | € 215,39 | Ähnlich | | | | € 210,00* | € 249,90 | Ähnlich | | | | € 232,00* | € 276,08 | Ähnlich | | | | € 220,00* | € 261,80 | Ähnlich | | | | € 206,00* | € 245,14 | Ähnlich | | | | € 246,00* | € 292,74 | Ähnlich | | | | € 262,00* | € 311,78 | Ähnlich | | | | € 351,00* | € 417,69 | Ähnlich | | | | € 281,00* | € 334,39 | Ähnlich | | | | € 193,00* | € 229,67 | Ähnlich | | | | € 277,00* | € 329,63 | Ähnlich | | | | € 147,00* | € 174,93 | Ähnlich | | | | € 18,30* | € 21,78 | Ähnlich | | | | € 19,76* | € 23,51 | Ähnlich | | | | € 23,50* | € 27,97 | Ähnlich | | | | € 33,00* | € 39,27 |
|  |  |
|
 |
|
|