Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 106WS-9147456488 Herst.-Nr.: 1620 EAN/GTIN: 4026212018042 |
| |
|
|  |  |
 | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
verzinkt · die Fachböden sind mit einer Systemlochung zur Aufnahme von Fachteilern und Trenngittern ausgestattet, höhenverstellbar im 25 mm Raster Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Zusatzboden | Bodenlänge: | 1000 mm | Bodentiefe: | 400 mm | Hersteller-Produktbezeichnung: | Zusatzböden | Oberfläche: | verzinkt | Produkt-Name: | Zusatzböden | Tragfähigkeit pro Fachboden: | 230 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Steckregal Abdeckboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Großraumschränke, 4026212018042, Ablageboden, Ablageböden, 1620, Innenfächer, Schraubregal, Zusatzböden, Auszugböden, Fachböden, Innenfach, Regal, Auszugboden, Großraumschränke PROMAT, Steckregale, Wannenboden, Zubehör, Regale, Einlegeböden, ZUSATZBODEN VERZINKT, Wannenböden, Zusatzfachböden, Zusatzboden, Zusatz-Fachböden, Einlegeboden |
|  |  |
|  |  | Angebote (12) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 12,72* | € 15,28* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 4,50* | ab € 12,97* | € 15,31* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 12,93* | € 15,54* |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 13,76* | € 16,57* |  |  |  | Lager 106 | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 14,81* | € 17,90* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 106 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 106 |  | Versand: Lager 106 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|