Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 106WS-9147456458 Herst.-Nr.: 67883 EAN/GTIN: 4026212088342 |
| |
|
|  |  |
 | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
kunststoffbeschichtet lichtgrau, RAL 7035 · die Fachböden sind mit einer Systemlochung zur Aufnahme von Fachteilern und Trenngittern ausgestattet, höhenverstellbar im 25-mm-Raster Fachboden-Genereation Multi Stabil® durch statische und konstruktive Optimierung = höhere Lagerkapazität - kopatibel mit dem Vorgängermodell Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Zusatzboden | Bodenlänge: | 1000 mm | Bodentiefe: | 400 mm | Farbe: | lichtgrau RAL 7035 | Hersteller-Produktbezeichnung: | Zusatzböden | Oberfläche: | lichtgrau. RAL 7035 | Produkt-Name: | Zusatzböden | Tragfähigkeit pro Fachboden: | 115 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Steckregal Abdeckboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Großraumschränke PROMAT, Auszugböden, Zubehör, Fachböden, 4026212088342, 67883, Ablageboden, Zusatzboden, Innenfach, Einlegeboden, Großraumschränke, Innenfächer, Einlegeböden, Ablageböden, Regal, Schraubregal, ZUSATZBODEN KUNST.BE, Wannenboden, Zusatzböden, Zusatzfachböden, Zusatz-Fachböden, Auszugboden, Wannenböden |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 10,64* | € 12,75* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 10,80* | € 12,94* |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | € 4,50* | ab € 10,81* | € 13,04* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 10,90* | – | € 14,21* |  |  |  | Lager 106 | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 13,09* | € 15,75* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 106 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 106 |  | Versand: Lager 106 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|