Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 106WS-9147455620 Herst.-Nr.: 91445 EAN/GTIN: 4026212239157 |
| |
|
|  |  |
 | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
kunststoffbeschichtet, enzianblau, RAL 5010 · Herabfallsicherung für freistehende Einfachregale · Maschenweite 50 x 50 mm Weitere Informationen:  |  | Farbe: | enzianblau. RAL 5010 | Feldbreite: | 1800 mm | Hersteller-Produktbezeichnung: | Gitterrückwand | Höhe: | 500 mm | Maschenweite: | 50 x 50 mm | Material: | kunststoffbeschichtet | Produkt-Name: | Gitterrückwand |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 91445, Rückwände, Gitterrückwände, 4026212239157, RüCKWANDGITTER |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 31 Tage |  | |  |  | € 7,90* | – | € 49,14* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 41,91* | € 50,11* |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | € 4,50* | ab € 43,05* | € 52,12* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 3,90* | ab € 45,37* | € 54,30* |  |  |  | Lager 106 | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 50,98* | € 61,11* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 106 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 106 |  | Versand: Lager 106 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|