Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 106WS-9147455321 Herst.-Nr.: 75120 EAN/GTIN: 4026212120165 |
| |
|
|  |  |
 | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
Tragfähigkeit der Kragarme · Tiefe 400 mm 535 kg, Tiefe 500 mm 430 kg, Tiefe 600 mm 355 kg, Tiefe 800 mm 250 kg · Kragarmregale Höhe 2000 und 2500 mm mit 4 Kragarmen je Ständerseite, Kragarmregale Höhe 3000 mm mit 5 Kragarmen je Ständerseite Weitere Informationen:  |  | Achsmaß: | 1030 mm | Anbauregal: | doppelseitig | Gesamttragfähigkeit: | 4680 kg | Hersteller-Produktbezeichnung: | Kragarmregale | Produkt-Name: | Kragarmregale | Regalhöhe: | 2000 mm | Tiefe: | 500 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | Frei Haus | – | € 366,17* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 338,33* | € 375,95* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 342,82* | € 380,90* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 324,84* | € 381,59* |  |  |  | Lager 106 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 383,22* | € 425,43* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 106 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 106 |  | Versand: Lager 106 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|