Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schwerlastregal H2200xB2700xT800mm Grundregal verz. silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     106WS-9147455168
Hersteller:
     Meta-Regalbau
Herst.-Nr.:
     77533
EAN/GTIN:
     4026212132519
Suchbegriffe:
Breitfachregal
Gitterrostauflage für Palettenregal
Großfachregal
Grund-Regal
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

Rahmen verschraubt, alle weiteren Teile sind steckbar · Oberfläche sendzimirverzinkt, Holme kunststoffbeschichtet orange, RAL 2001 · Feldlast: max. 10.100 kg, bei Fachhöhe ? 1000 mm · Fachlast: max. 2400 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) · Nicht zur Palettenlagerung geeignet. · Weitere technische Eigenschaften Ausstattung: Stahlböden • Fachlast: 2400kg • Feldlast: 9950kg
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
3
Tiefe:
800 mm
Höhe:
2200 mm
Breite:
2700 mm
Farbe:
silber
Oberfläche:
verzinkt
Ausführung:
Grundregal
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (21)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 522,16*
€ 534,24*
Frei Haus
ab € 522,17*
€ 534,25*
Frei Haus
ab € 522,19*
€ 534,27*
Frei Haus
ab € 532,37*
€ 545,13*
Lager 106
k.A.
Frei Haus
ab € 782,76*
€ 782,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 782,76*
€ 931,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.