Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schwerlastregal H3300xB1800xT1100mm Anbauregal verz. silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     106WS-9147455152
Hersteller:
     Meta-Regalbau
Herst.-Nr.:
     77544
EAN/GTIN:
     4026212132625
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Breitfachregal
Gitterrostauflage für Palettenregal
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

Rahmen verschraubt, alle weiteren Teile sind steckbar · Oberfläche sendzimirverzinkt, Holme kunststoffbeschichtet orange, RAL 2001 · Feldlast: max. 10.100 kg, bei Fachhöhe ? 1000 mm · Fachlast: max. 2400 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) · Nicht zur Palettenlagerung geeignet.
Weitere Informationen:
Höhe:
3300 mm
Tiefe:
1100 mm
Farbe:
silber
Breite:
1800 mm
Fachlast:
1800 kg
Feldlast:
10000 kg
Oberfläche:
verzinkt
Ausführung:
Anbauregal
Ausstattung:
Stahlböden
Anzahl Fachböden:
5
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (18)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 647,06*
€ 647,06*
Frei Haus
ab € 658,31*
€ 658,31*
Frei Haus
ab € 694,56*
€ 694,56*
Frei Haus
ab € 668,45*
€ 710,67*
Lager 106
18 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 961,53*
€ 968,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 106
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 968,64*
€ 1.152,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 961,53*
€ 1.144,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 106
Versand: Lager 106
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG