Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 106WS-9147455146 Herst.-Nr.: 77557 EAN/GTIN: 4026212152777 |
| |
|
|  |  |
 | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
passend für Schwerlastregale Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Zusatzboden | Fachbodenbreite: | 1800 mm | Fachbodenlänge: | 1800 mm | Fachbodentiefe: | 800 mm | Fachlast: | 1800 kg | Hersteller-Produktbezeichnung: | Fachboden | Produkt-Name: | Fachboden |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Fachboden, Fachboden Steckregal, Fachbodenregal Abdeckboden, Großfachregal Fachboden, Lagerregal Stahlpaneele, Palettenregal Zusatzebene, Schwerlastregalauflage, Schwerlastregalboden, Stahlpaneele Lagerregal, Steckregal Abdeckboden, Weitspannregal Fachboden, Weitspannregalfachboden, Weitspannregalfachebene, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, 77557, Auszugboden, Regal, Weitspannregal, Ablageböden, 4026212152777, Innenfach, Fachböden, Innenfächer, Auszugböden, Ablageboden, Zusatzböden, ZUSATZBODEN, Wannenböden, Einlegeböden, Einlegeboden, Zusatz-Fachböden, Wannenboden, Zusatzfachböden, Regale, Zubehör |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 7,90* | – | € 119,86* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 109,78* | € 129,55* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 109,72* | € 132,13* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 3,90* | ab € 118,81* | € 140,50* |  |  |  | Lager 106 | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 132,01* | € 156,59* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 106 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 106 |  | Versand: Lager 106 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 106 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|