Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schwerlastregal Grund,m.3Böden verz.,H.2200xB.1800xT.800mm,Fachlast 1800kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9147455140
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4026212132380
geeignet für alle Branchen garantiert es Ordnung und Übersicht im Lager, Werkstatt etc. · Besonderheiten des Systems: die Rahmen des Regals werden verschraubt, alle weiteren Teile sind steckbar · das Regal ist in den Tiefen 800/1100 mm sowie in den Längen 1800, 2200 und 2700 mm lieferbar · die verzinkte bzw. kunststoffbeschichtete Oberfläche des Systems schützt vor Korrosion
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundregal
Bodenanzahl:
3
Bodenmaße L x T:
1800 x 800 mm
Fachlast:
1800 kg
Regalhöhe:
2200 mm
... > Kayser > Betriebsausstattung > Schwerlastregale
Angebote (3)
Versand
Netto
^
16 Tage
Frei Haus
€ 541,09*
12 Tage
Frei Haus
€ 541,10*
Kayser
10 Tage
Frei Haus
€ 552,91*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,91*
€ 657,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 0,69*
€ 0,82
Zubehör
k.A.
€ 3,01*
€ 3,58
Zubehör
k.A.
€ 18,57*
€ 22,10
Zubehör
k.A.
€ 11,83*
€ 14,08
Zubehör
k.A.
€ 35,79*
€ 42,59
Zubehör
k.A.
€ 50,73*
€ 60,37
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG