Produktinformationen von Kayser |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 106WS-9145454008 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN: 4030426314319 |
| |
|
|  |  |
 | im Baukastenprinzip · dieses Prinzip ist jederzeit einfach erweiterbar · endlos verschraubbar · alle Artikel werden zerlegt angeliefert · Gestell aus robuster, Vierkantstahlrohr-Bügelkonstruktion 25 x 25 mm, pulverbeschichtet anthrazitgrau, RAL 7016 · Bügelfüße mit höhenverstellbaren Gleitern · Garderobenleisten mit verdeckt montierten Doppelkleiderhaken · Hakenabstand ca. 320 mm · Sitz,- Rücken- und Garderobenleisten aus Aluminium 100 x 25 mm · resistent gegen Pilze und Bakterien · pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035 Weitere Informationen:  |  | Anzahl Doppelhaken: | - | Ausführung: | mit Schuhrost | Gesamtmaße LxHxT: | 1015 x 460 x 330 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Garderobenbänke |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 136,42* | € 162,34 | Ähnlich | | | | € 123,45* | € 146,91 | Ähnlich | | | | € 136,93* | € 162,95 | Ähnlich | | | | € 153,84* | € 183,07 |
|  |  |
|
 |
|
|