Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Garderobenbank Alu.,Leisten RAL7035,L.1015xH.460xT.330mm,Gestell RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9145454002
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4030426314210
im Baukastenprinzip · dieses Prinzip ist jederzeit einfach erweiterbar · endlos verschraubbar · alle Artikel werden zerlegt angeliefert · Gestell aus robuster, Vierkantstahlrohr-Bügelkonstruktion 25 x 25 mm, pulverbeschichtet anthrazitgrau, RAL 7016 · Bügelfüße mit höhenverstellbaren Gleitern · Garderobenleisten mit verdeckt montierten Doppelkleiderhaken · Hakenabstand ca. 320 mm · Sitz,- Rücken- und Garderobenleisten aus Aluminium 100 x 25 mm · resistent gegen Pilze und Bakterien · pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035
Weitere Informationen:
Anzahl Doppelhaken:
-
Ausführung:
ohne Schuhrost
Gesamtmaße LxHxT:
1015 x 460 x 330 mm
... > Kayser > Betriebsausstattung > Garderobenbänke
Weitere Suchbegriffe: Garderobenbänke
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
10 Tage
€ 7,25*
€ 136,42*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,42*
€ 162,34
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
€ 147,31*
€ 175,30
Ähnlich
k.A.
€ 123,45*
€ 146,91
Ähnlich
k.A.
€ 136,93*
€ 162,95
Ähnlich
k.A.
€ 153,84*
€ 183,07
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG