Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Garderobenbank Holz,Gestell RAL7035,B.2000xT.430xH.450mm,lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9145453902
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
stabiles Stahlrohrgestell Ø 25 mm, pulverbeschichtet wahlweise in lichtgrau RAL 7035 oder sepiabraun RAL 8014 · Beine mit abriebfesten Bodengleitern · Auflage aus farblos lackierten Massivholzleisten · lieferbar in 3 Breiten: 1200, 1600 und 2000 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Gesamtmaße HxBxT:
450 x 2000 x 430 mm
... > Kayser > Betriebsausstattung > Garderobenbänke
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
10 Tage
€ 7,25*
€ 107,68*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,68*
€ 128,14
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG