Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Garderobenbank m.Holz,freistehend,H.420xB.1500xT.350mm,m.Schuhrost


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9145453651
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
stabile Konstruktion aus Vierkant- und Rechteckstahlrohr mit widerstandsfähiger Einbrennbeschichtung · Sitzplatten aus allseitig gehobelten, oben abgerundeten Hartholzleisten mit abgerundetem Querschnitt, im Profil ca. 60 x 30 mm · klarlackiert, mit naturgegebenen Farbunterschieden · Sitzlatten aus Kunststoff, lichtgrau (z. B. für Feuchträume) · Comfort-Garderobenhaken · Sitzhöhe 420 mm · die Gestelle sind mit Bodengleitern ausgestattet, die einen Niveauausgleich von 10 mm zulassen · die Lieferung der Sitz- und Garderobenbänke erfolgt komplett vormontiert und aufstellfertig
Weitere Informationen:
Anzahl Doppelhaken:
-
Ausführung:
mit Schuhrost
Gesamtmaße HxBxT:
420 x 1500 x 350 mm
Sitzleisten:
Hartholz
... > Kayser > Betriebsausstattung > Garderobenbänke
Weitere Suchbegriffe: Garderobenbänke
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
10 Tage
€ 7,25*
€ 214,73*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,73*
€ 255,53
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG