Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ständerregal 10Reihen,1seitig,H.1725xB.1000xT.250mm,RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9144449411
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Rücken an Rücken lassen sie sich zu einem doppelseitigen Regal verschrauben · damit ergeben sich für die Lagerhaltung zahlreich Organisationsmöglichkeiten · die durch farbliche Gruppierung von Sichtlagerkästen als optische Hilfe noch unterstützt werden können · die wirkt sich besonders produktiv in Kleinteilelagern, Ersatzteillagern und an Montageplätzen aus · die Kästen lassen sich zum Auswechsel und Nachfüllen leicht aus der Halterung nehmen · die Regale (Tiefe 250 mm) sind in verschiedenen Höhen nach praxisnahen Bedürfnissen ausgerüstet · Lackierung: resedagrün RAL 6011 oder lichtgrau, RAL 7035
Weitere Informationen:
Abbildung:
3
Anzahl Schienen/Reihen:
10
bestückt mit:
45 x Gr. 4, 36 x Gr. 3
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Maße H x B x T:
1725 x 1000 x 250 mm
... > Kayser > Betriebsausstattung > Ständer- und Fahrregale
Weitere Suchbegriffe: Ständerregale
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
10 Tage
Frei Haus
€ 396,79*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,79*
€ 472,18
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG