Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Fahrregal 10Reihen,2seitig,H.890xB.700xT.500mm,36xGr.4/16xGr.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9144449160
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Fahrregal
die Kästen lassen sich zum Auswechsel und Nachfüllen leicht aus der Halterung nehmen · Lackierung: resedagrün RAL 6011 oder lichtgrau, RAL 7035
Weitere Informationen:
Abbildung:
1
Anzahl Schienen/Reihen:
10
bestückt mit:
36 x Gr. 4, 16 x Gr. 3
Farbe:
resedagrün, RAL 6011
Maße H x B x T:
890 x 700 x 500 mm
... > Kayser > Betriebsausstattung > Ständer- und Fahrregale
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
10 Tage
Frei Haus
€ 516,60*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,60*
€ 614,75
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG