Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Fächerregal 45Fächer,Farbe angeben!,H.900xB.1500xT.250mm,5Reihen


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kayser
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  106WS-9142453402
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Fächerregal
Regal
sauber geschweißte Stahlblechkonstruktion · mit hochwertiger Pulverbeschichtung · ideal zu kombinieren, als Anlage im Magazin und Lager · Regalfächer sind fest installiert, mit vorderem Abrollrand H 40 mm und Etikettenleiste · um ein Kippen der Regale zu vermeiden, ist eine bauseitige Sicherung erforderlich
Weitere Informationen:
Abbildung:
3
Bodenanzahl:
5
Fächer Anzahl:
45
Fachgröße B x T x H:
148 x 245 x 132 mm
Maße H x B x T:
900 x 1500 x 250 mm
... > Kayser > Betriebsausstattung > Fächerregale
Weitere Suchbegriffe: Regale
Angebote (1)
Versand
Netto
Kayser
10 Tage
Frei Haus
€ 454,88*
Preise von Kayser
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,88*
€ 541,31
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kayser
Versand von Kayser
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kayser
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG